Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6899 Stahl BF 6 / RW 7 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6899 Stahl BF 6 / RW 7 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 6899 Stahl BF 6 / RW 7 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-068990100060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6899
DIN 6899 Kausche
DIN 6899 Seilkausche
Kausche DIN 6899
DIN 6899 Stahl Form BF galvanisch verzinkt Kauschen für Faserseile, mittelschwer mit tiefer Rille - Abmessung: BF 6 / RW 7 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6899
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form BF
Abmessung:
BF6/RW7
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.900 KGM
Materialnummer:
06899.010.0060.000
Weitere Suchbegriffe: Seilkausche DIN 6899, Drahtseilkausche, Kausche, Seilkausche, kausche din 6899 rw7, din 6899, Kauschen, DIN 6899 Stahl, DIN6899, BF6/RW7, galZn, AM689960, 06899.010.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1823*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2423*
€ 0,28834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2323*
€ 0,27644
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2223*
€ 0,26454
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1823*
€ 0,21694
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.