Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6899 Stahl BF 9 / RW 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6899 Stahl BF 9 / RW 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 6899 Stahl BF 9 / RW 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-068990100090000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6899
DIN 6899 Kausche
DIN 6899 Seilkausche
Kausche DIN 6899
DIN 6899 Stahl Form BF galvanisch verzinkt Kauschen für Faserseile, mittelschwer mit tiefer Rille - Abmessung: BF 9 / RW10 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6899
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form BF
Abmessung:
BF9/RW10
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.150 KGM
Materialnummer:
06899.010.0090.000
Weitere Suchbegriffe: Seilkausche DIN 6899, Drahtseilkausche, Kausche, Seilkausche, kausche din 6899 10,0mm, din 6899, Kauschen, DIN 6899 Stahl, DIN6899, BF9/RW10, galZn, AM689990, 06899.010.0090.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,408*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.