Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6911 Stahl SW 14 vergütet VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6911 Stahl SW 14 vergütet VE=K
DIN 6911 Stahl SW 14 vergütet VE=K
Artikel-Nr.:
     4-069110009140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
DIN 6911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher mit Zapfenführung - Abmessung: SW 14 M 16/18 VE=K (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6911
Werkstoff:
Stahl vergütet
Oberfläche:
geschwärzt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
SW14M16/18
Gewicht in kg per 100 Stück:
26.500 KGM
Materialnummer:
06911.000.9140.000
Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, stiftschlüssel din 6911 14mm, din 6911, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Steckschlüssel, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, DIN 6911 Stahl verg., DIN6911, SW14M16/18, AM6911140, 06911.000.9140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,0364*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,3264*
€ 17,04842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,1464*
€ 16,83422
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,4864*
€ 16,04882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,0864*
€ 15,57282
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,0364*
€ 13,13332
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 10,6419*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.