Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 010.9 M 16 x 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 010.9 M 16 x 30 VE=S
DIN 6912 010.9 M 16 x 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069121000160030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 010.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6912
Werkstoff:
010.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.300 KGM
Materialnummer:
06912.100.0160.030
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, din 6912 m16, din 6912, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 6912 010.9, DIN6912, M16x30, 16x30, AM69121630, 06912.100.0160.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8124*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0724*
€ 1,27616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0524*
€ 1,25236
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0024*
€ 1,19286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9824*
€ 1,16906
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9624*
€ 1,14526
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8124*
€ 0,96676
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7822*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.