Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 08.8 M 14 x 35 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 08.8 M 14 x 35 VE=S
DIN 6912 08.8 M 14 x 35 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069128000140035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 14 x 35 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6912
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.300 KGM
Materialnummer:
06912.800.0140.035
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, din 6912, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 6912 08.8, DIN6912, M14x35, 14x35, AM69121435, 06912.800.0140.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9242*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1542*
€ 1,3735
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1442*
€ 1,3616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1142*
€ 1,3259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0942*
€ 1,3021
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,9242*
€ 1,0998
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9426*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.