Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 08.8 M 24 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 08.8 M 24 x 40 VE=S
DIN 6912 08.8 M 24 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069128000240040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 24 x 40 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6912
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
19.300 KGM
Materialnummer:
06912.800.0240.040
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, din 6912 24x40, din 6912, din 6912 m 24, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 6912 08.8, DIN6912, M24x40, 24x40, AM69122440, 06912.800.0240.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3532*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,2532*
€ 5,06131
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1632*
€ 4,95421
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,0432*
€ 4,81141
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,9832*
€ 4,74001
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,3532*
€ 3,99031
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,5345*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,6647*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,866*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.