Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 A 2 M 4 x 25 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 A 2 M 4 x 25 A 2 VE=S
DIN 6912 A 2 M 4 x 25 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069129200040025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 A 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 4 x 25 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6912
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.270 KGM
Materialnummer:
06912.920.0040.025
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, Edelstahlschraube DIN 6912, reyher din 6912 a2 4x25, din 6912, din 6912 m4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 6912 A 2, DIN6912, M4x25, 4x25, A2, AM6912425, 06912.920.0040.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0441*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0495*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0258*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.