Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 A 2 M 6 x 14 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 A 2 M 6 x 14 A 2 VE=S
DIN 6912 A 2 M 6 x 14 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069129200060014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 A 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 6 x 14 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6912
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x14
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.420 KGM
Materialnummer:
06912.920.0060.014
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, Edelstahlschraube DIN 6912, reyher din 6912 a2 6x14, din 6912 m6, din 6912, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 6912 A 2, DIN6912, M6x14, 6x14, A2, AM6912614, 06912.920.0060.014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0489*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.