Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 A 2 M 8 x 55 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 A 2 M 8 x 55 A 2 VE=S
DIN 6912 A 2 M 8 x 55 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069129200080055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 A 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 8 x 55 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6912
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.340 KGM
Materialnummer:
06912.920.0080.055
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, Edelstahlschraube DIN 6912, din 6912, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 6912 A 2, DIN6912, M8x55, 8x55, A2, AM6912855, 06912.920.0080.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2446*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3246*
€ 0,38627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3046*
€ 0,36247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2946*
€ 0,35057
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2446*
€ 0,29107
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2844*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.