Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 A 2 M 12 x 25 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 A 2 M 12 x 25 A 2 VE=S
DIN 6912 A 2 M 12 x 25 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069129200120025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 A 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 12 x 25 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6912
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.950 KGM
Materialnummer:
06912.920.0120.025
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, Edelstahlschraube DIN 6912, reyher din 6912 a2 12x25, din 6912, din 6912 m12, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 6912 A 2, DIN6912, M12x25, 12x25, A2, AM69121225, 06912.920.0120.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3589*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4989*
€ 0,59369
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4889*
€ 0,58179
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4689*
€ 0,55799
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4489*
€ 0,53419
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4389*
€ 0,52229
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3589*
€ 0,42709
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5857*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3141*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2997*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.