Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 A 2 M 16 x 70 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 A 2 M 16 x 70 A 2 VE=S
DIN 6912 A 2 M 16 x 70 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069129200160070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 A 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6912
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.200 KGM
Materialnummer:
06912.920.0160.070
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, Edelstahlschraube DIN 6912, reyher din 6912 a2 16x70, din 6912, din 6912 m16, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 6912 A 2, DIN6912, M16x70, 16x70, A2, AM69121670, 06912.920.0160.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,724*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,284*
€ 2,71796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,234*
€ 2,65846
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,124*
€ 2,52756
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,074*
€ 2,46806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,044*
€ 2,43236
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,724*
€ 2,05156
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,6883*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.