Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 A 2 M 20 x 80 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 A 2 M 20 x 80 A 2 VE=S
DIN 6912 A 2 M 20 x 80 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069129200200080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 A 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 20 x 80 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6912
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
22.200 KGM
Materialnummer:
06912.920.0200.080
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, Edelstahlschraube DIN 6912, din 6912 m20, din 6912, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 6912 A 2, DIN6912, M20x80, 20x80, A2, AM69122080, 06912.920.0200.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,053*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,943*
€ 7,07217
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,673*
€ 6,75087
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,363*
€ 6,38197
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,213*
€ 6,20347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,013*
€ 5,96547
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,053*
€ 4,82307
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,9851*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.