Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 A 4 M 8 x 90 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 A 4 M 8 x 90 A 4 VE=S
DIN 6912 A 4 M 8 x 90 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069129400080090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 A 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 8 x 90 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6912
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.708 KGM
Materialnummer:
06912.940.0080.090
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, Edelstahlschraube DIN 6912, reyher din 6912 a4 8x90, din 6912, din 6912 m8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 6912 A 4, DIN6912, M8x90, 8x90, A4, AM6912890, 06912.940.0080.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6531*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8831*
€ 1,05089
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8331*
€ 0,99139
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8031*
€ 0,95569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7831*
€ 0,93189
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6531*
€ 0,77719
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3274*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.