Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 A 4 M 10 x 80 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 A 4 M 10 x 80 A 4 VE=S
DIN 6912 A 4 M 10 x 80 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069129400100080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 A 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6912
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.250 KGM
Materialnummer:
06912.940.0100.080
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, Edelstahlschraube DIN 6912, reyher din 6912 a4 10x80, din 6912, din 6912 m10, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 6912 A 4, DIN6912, M10x80, 10x80, A4, AM69121080, 06912.940.0100.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6615*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8915*
€ 1,06089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8815*
€ 1,04899
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8315*
€ 0,98949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8115*
€ 0,96569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7915*
€ 0,94189
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6615*
€ 0,78719
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,469*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.