Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 A 4 M 10 x 90 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 A 4 M 10 x 90 A 4 VE=S
DIN 6912 A 4 M 10 x 90 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069129400100090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 A 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 10 x 90 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6912
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.780 KGM
Materialnummer:
06912.940.0100.090
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, Edelstahlschraube DIN 6912, reyher din 6912 a4 10x90, din 6912, din 6912 m10, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 6912 A 4, DIN6912, M10x90, 10x90, A4, AM69121090, 06912.940.0100.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0012*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3012*
€ 1,54843
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2912*
€ 1,53653
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2312*
€ 1,46513
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2012*
€ 1,42943
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1812*
€ 1,40563
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,0012*
€ 1,19143
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5223*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.