Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 A 4 M 12 x 60 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 A 4 M 12 x 60 A 4 VE=S
DIN 6912 A 4 M 12 x 60 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069129400120060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 A 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6912
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.854 KGM
Materialnummer:
06912.940.0120.060
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, Edelstahlschraube DIN 6912, reyher din 6912 a4 12x60, din 6912, din 6912 m12, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 6912 A 4, DIN6912, M12x60, 12x60, A4, AM69121260, 06912.940.0120.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9959*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3059*
€ 1,55402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2859*
€ 1,53022
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2259*
€ 1,45882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1859*
€ 1,41122
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1759*
€ 1,39932
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9959*
€ 1,18512
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.