Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 A 4 M 16 x 55 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 A 4 M 16 x 55 A 4 VE=S
DIN 6912 A 4 M 16 x 55 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069129400160055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 A 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6912
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.950 KGM
Materialnummer:
06912.940.0160.055
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, Edelstahlschraube DIN 6912, reyher din 6912 a4 16x55, din 6912, din 6912 m16, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 6912 A 4, DIN6912, M16x55, 16x55, A4, AM69121655, 06912.940.0160.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3206*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,1606*
€ 3,76111
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1206*
€ 3,71351
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9606*
€ 3,52311
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8806*
€ 3,42791
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,7906*
€ 3,32081
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,3206*
€ 2,76151
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2254*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.