Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 A 4 M 20 x 100 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 A 4 M 20 x 100 A 4 VE=S
DIN 6912 A 4 M 20 x 100 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069129400200100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 A 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 20 x 100 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6912
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
26.900 KGM
Materialnummer:
06912.940.0200.100
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, Edelstahlschraube DIN 6912, reyher din 6912 a4 20x100, din 6912, din 6912 m20, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 6912 A 4, DIN6912, M20x100, 20x100, A4, AM691220100, 06912.940.0200.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,9332*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,2932*
€ 13,43891
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,1632*
€ 13,28421
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,6332*
€ 12,65351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,2932*
€ 12,24891
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,8832*
€ 11,76101
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,9332*
€ 9,44051
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,5387*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.