Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6917 C 45 / ÜH 21 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6917 C 45 / ÜH 21 VE=S
DIN 6917 C 45 / ÜH 21 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069170000210000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6917
DIN 6917 Scheibe
DIN 6917 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 6917
DIN 6917 Stahl vergütet Scheiben, vierkant, keilförmig 14%, für HV-Verbindung an Doppel-T-Trägern - Abmessung: 21 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6917
Werkstoff:
Stahl vergütet
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
21
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.480 KGM
Materialnummer:
06917.000.0210.000
Weitere Suchbegriffe: Vierkantscheibe DIN 6917, din 6917, Keilscheiben, Scheiben - vierkant und konisch, Stahlbauscheiben, Vierkant-Scheiben, Vierkantscheiben, DIN 6917 Stahl/ÜH, DIN6917, 21, AM6917210, 06917.000.0210.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9131*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4731*
€ 1,75299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3231*
€ 1,57449
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2231*
€ 1,45549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1831*
€ 1,40789
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1331*
€ 1,34839
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9131*
€ 1,08659
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7864*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.