Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6917 C 45 / ÜH 25 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6917 C 45 / ÜH 25 VE=S
DIN 6917 C 45 / ÜH 25 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069170000250000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6917
DIN 6917 Scheibe
DIN 6917 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 6917
DIN 6917 Stahl vergütet Scheiben, vierkant, keilförmig 14%, für HV-Verbindung an Doppel-T-Trägern - Abmessung: 25 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6917
Werkstoff:
Stahl vergütet
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
25
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.000 KGM
Materialnummer:
06917.000.0250.000
Weitere Suchbegriffe: Vierkantscheibe DIN 6917, din 6917, Keilscheiben, Scheiben - vierkant und konisch, Stahlbauscheiben, Vierkant-Scheiben, Vierkantscheiben, DIN 6917 Stahl/ÜH, DIN6917, 25, AM6917250, 06917.000.0250.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1429*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6529*
€ 5,53695
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4329*
€ 5,27515
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3329*
€ 5,15615
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1629*
€ 4,95385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9229*
€ 4,66825
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1429*
€ 3,74005
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,7848*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.