Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6917 C 45 / ÜH 17 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6917 C 45 / ÜH 17 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 6917 C 45 / ÜH 17 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069170200170000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6917
DIN 6917 Scheibe
DIN 6917 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 6917
DIN 6917 Stahl vergütet feuerverzinkt Scheiben, vierkant, keilförmig 14%, für HV-Verbindung an Doppel-T-Trägern - Abmessung: 17 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6917
Werkstoff:
Stahl vergütet
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
17
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.530 KGM
Materialnummer:
06917.020.0170.000
Weitere Suchbegriffe: Vierkantscheibe DIN 6917, din 6917, Keilscheiben, Scheiben - vierkant und konisch, Stahlbauscheiben, Vierkant-Scheiben, Vierkantscheiben, DIN 6917 Stahl/ÜH, DIN6917, 17, tZn, AM6917170, 06917.020.0170.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,503*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,823*
€ 0,97937
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,683*
€ 0,81277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,663*
€ 0,78897
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,613*
€ 0,72947
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,593*
€ 0,70567
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.