Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6918 C 45 / ÜH 17 Neigung 8% VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6918 C 45 / ÜH 17 Neigung 8% VE=S
DIN 6918 C 45 / ÜH 17 Neigung 8% VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069180000170000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6918
DIN 6918 Scheibe
DIN 6918 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 6918
DIN 6918 Stahl vergütet Scheiben, vierkant, keilförmig 8%, für HV-Verbindungen an U-Profilen - Abmessung: 17 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6918
Werkstoff:
Stahl vergütet
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
17
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.170 KGM
Materialnummer:
06918.000.0170.000
Weitere Suchbegriffe: Vierkantscheibe DIN 6918, din 6918, Keilscheiben, Scheiben - vierkant und konisch, Stahlbauscheiben, Vierkant-Scheiben, Vierkantscheiben, DIN 6918 Stahl/ÜH, DIN6918, 17, AM6918170, 06918.000.0170.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6059*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9959*
€ 1,18512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8859*
€ 1,05422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8259*
€ 0,98282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8059*
€ 0,95902
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7659*
€ 0,91142
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6059*
€ 0,72102
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4994*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.