Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6918 C 45 / ÜH 25 Neigung 8% VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6918 C 45 / ÜH 25 Neigung 8% VE=S
DIN 6918 C 45 / ÜH 25 Neigung 8% VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069180000250000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6918
DIN 6918 Scheibe
DIN 6918 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 6918
DIN 6918 Stahl vergütet Scheiben, vierkant, keilförmig 8%, für HV-Verbindungen an U-Profilen - Abmessung: 25 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6918
Werkstoff:
Stahl vergütet
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
25
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.900 KGM
Materialnummer:
06918.000.0250.000
Weitere Suchbegriffe: Vierkantscheibe DIN 6918, din 6918, Keilscheiben, Scheiben - vierkant und konisch, Stahlbauscheiben, Vierkant-Scheiben, Vierkantscheiben, DIN 6918 Stahl/ÜH, DIN6918, 25, AM6918250, 06918.000.0250.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5355*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3755*
€ 2,82685
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1655*
€ 2,57695
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1055*
€ 2,50555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9955*
€ 2,37465
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9155*
€ 2,27945
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5355*
€ 1,82725
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,328*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.