Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6918 C 45 / ÜH 31 feuerverzinkt, Neigung 8 % tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6918 C 45 / ÜH 31 feuerverzinkt, Neigung 8 % tZn VE=S
DIN 6918 C 45 / ÜH 31 feuerverzinkt, Neigung 8 % tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069180200310000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6918
DIN 6918 Scheibe
DIN 6918 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 6918
DIN 6918 Stahl vergütet feuerverzinkt Scheiben, vierkant, keilförmig 8%, für HV-Verbindungen an U-Profilen - Abmessung: 31 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6918
Werkstoff:
Stahl vergütet
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
31
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.368 KGM
Materialnummer:
06918.020.0310.000
Weitere Suchbegriffe: Vierkantscheibe DIN 6918, din 6918, Keilscheiben, Scheiben - vierkant und konisch, Stahlbauscheiben, Vierkant-Scheiben, Vierkantscheiben, DIN 6918 Stahl/ÜH, DIN6918, 31, tZn, AM6918310, 06918.020.0310.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4206*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6206*
€ 4,30851
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4306*
€ 4,08241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3206*
€ 3,95151
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2206*
€ 3,83251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0706*
€ 3,65401
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4206*
€ 2,88051
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.