Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 10.9 M 16 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 10.9 M 16 x 40 VE=S
DIN 6921 10.9 M 16 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069211000160040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 10.9 Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6921
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.832 KGM
Materialnummer:
06921.100.0160.040
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, din 6921, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskant-Schrauben m. Flansch, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche EN 1665, DIN 6921 10.9, DIN6921, M16x40, 16x40, AM69211640, 06921.100.0160.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6426*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,1585*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.