Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 10.9 M 8 x 16 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 10.9 M 8 x 16 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
DIN 6921 10.9 M 8 x 16 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069211100080016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 8 x 16 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6921
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.539 KGM
Materialnummer:
06921.110.0080.016
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, din 6921 m8x16, din 6921, din 6921 m8, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche EN 1665, DIN 6921/EN 1665 10.9, DIN6921, M8x16, 8x16, galZn, AM6921816, 06921.110.0080.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1077*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1447*
€ 0,17219
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1327*
€ 0,15791
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.