Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 8.8 M 6 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 8.8 M 6 x 20 VE=S
DIN 6921 8.8 M 6 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069218000060020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6921
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.846 KGM
Materialnummer:
06921.800.0060.020
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, din 6921, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche EN 1665, DIN 6921/EN 1665 8.8, DIN6921, M6x20, 6x20, AM6921620, 06921.800.0060.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0636*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0856*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0526*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.