Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 8.8 M 12 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 8.8 M 12 x 80 VE=S
DIN 6921 8.8 M 12 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069218000120080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6921
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.000 KGM
Materialnummer:
06921.800.0120.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, din6921 m12x80, din 6921, din 6921 m12, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche EN 1665, DIN 6921 8.8, DIN6921, M12x80, 12x80, AM69211280, 06921.800.0120.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3751*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5151*
€ 0,61297
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5051*
€ 0,60107
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4851*
€ 0,57727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4651*
€ 0,55347
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4551*
€ 0,54157
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3751*
€ 0,44637
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5497*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4787*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4721*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.