Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 A 2 M 10 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 A 2 M 10 x 20 VE=S
DIN 6921 A 2 M 10 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069219200100020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 A 2 Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6921
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.480 KGM
Materialnummer:
06921.920.0100.020
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, Edelstahlschraube DIN 6921, din 6921 a2, din 6921 edelstahl, din 6921, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche EN 1665, DIN 6921 A 2, DIN6921, M10x20, 10x20, AM69211020, 06921.920.0100.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1635*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2235*
€ 0,26597
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2135*
€ 0,25407
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2035*
€ 0,24217
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1935*
€ 0,23027
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1635*
€ 0,19457
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1356*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.