Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 A 4 M 5 x 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 A 4 M 5 x 10 VE=S
DIN 6921 A 4 M 5 x 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069219400050010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 A 4 Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6921
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.360 KGM
Materialnummer:
06921.940.0050.010
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, Edelstahlschraube DIN 6921, din 6921 a4, din 6921 edelstahl, din 6921, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche EN 1665, DIN 6921 A 4, DIN6921, M5x10, 5x10, AM6921510, 06921.940.0050.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1413*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1903*
€ 0,22646
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1893*
€ 0,22527
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1793*
€ 0,21337
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1723*
€ 0,20504
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1683*
€ 0,20028
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.