Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6921 A 4 M 5 x 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6921 A 4 M 5 x 12 VE=S
DIN 6921 A 4 M 5 x 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069219400050012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 A 4 Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 5 x 12 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6921
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.410 KGM
Materialnummer:
06921.940.0050.012
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, Edelstahlschraube DIN 6921, din 6921 a4 m5x12, din 6921 edelstahl, din 6921, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche EN 1665, DIN 6921 A 4, DIN6921, M5x12, 5x12, AM6921512, 06921.940.0050.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1451*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1921*
€ 0,2286
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1831*
€ 0,21789
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1781*
€ 0,21194
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1451*
€ 0,17267
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.