Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6923 10 M 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6923 10 M 16 VE=S
DIN 6923 10 M 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069231000160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN 6923 10 Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6923
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.904 KGM
Materialnummer:
06923.100.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, din 6923 m16, din 6923, din6923 10, Flanschmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche EN 1661, DIN 6923/EN 1661 10, DIN6923, M16, 16, AM6923160, 06923.100.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,114*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,444*
€ 1,71836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,424*
€ 1,69456
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,354*
€ 1,61126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,324*
€ 1,57556
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,114*
€ 1,32566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.