| |
|
| Artikel-Nr.: 4-069231040100000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ~DIN 6923 10 Sperrzahn Sechskantmuttern mit Sperrverzahnung und Flansch - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN6923 | Werkstoff: | 10 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Sperrzahn | Abmessung: | M10 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.137 KGM | Materialnummer: | 06923.104.0100.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, Sperrzahnmutter, din 6923 10 m10, din 6923, din 6923 m10, Flanschmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Sperrzahn-Muttern, Sperrzahnmuttern, TENSILOCK-Muttern, Vergleiche EN 1661, DIN 6923 10, DIN6923, M10, 10, AM6923100, 06923.104.0100.000 |
| | |
| |