Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6923 8 M 6 mit Sperrverzahnung VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6923 8 M 6 mit Sperrverzahnung VE=S
DIN 6923 8 M 6 mit Sperrverzahnung VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069238040060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
~DIN 6923 8 Sperrzahn Sechskantmuttern mit Sperrverzahnung und Flansch - Abmessung: M 6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6923
Werkstoff:
8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Sperrzahn
Abmessung:
M6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.300 KGM
Materialnummer:
06923.804.0060.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, Sperrzahnmutter, sperrzahnmutter m6, din 6923, Flanschmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Sperrzahn-Muttern, Sperrzahnmuttern, TENSILOCK-Muttern, Vergleiche EN 1661, DIN 6923 8, DIN6923, M6, 6, AM692360, 06923.804.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0678*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.