Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6923 8 M 8 mit Sperrverzahnung VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6923 8 M 8 mit Sperrverzahnung VE=S
DIN 6923 8 M 8 mit Sperrverzahnung VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069238040080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
~DIN 6923 8 Sperrzahn Sechskantmuttern mit Sperrverzahnung und Flansch - Abmessung: M 8 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6923
Werkstoff:
8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Sperrzahn
Abmessung:
M8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.673 KGM
Materialnummer:
06923.804.0080.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, Sperrzahnmutter, din 6923 m8, din 6923, Flanschmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Sperrzahn-Muttern, Sperrzahnmuttern, TENSILOCK-Muttern, Vergleiche EN 1661, DIN 6923 8, DIN6923, M8, 8, AM692380, 06923.804.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1105*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.