Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6923 8 M 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6923 8 M 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 6923 8 M 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069238100120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN 6923 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 12 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6923
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.020 KGM
Materialnummer:
06923.810.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, din 6923, Flanschmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche EN 1661, DIN 6923/EN 1661 8, DIN6923, M12, 12, galZn, AM6923120, 06923.810.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0751*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.