Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6923 A 4 M 4 mit Sperrverzahnung A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6923 A 4 M 4 mit Sperrverzahnung A 4 VE=S
DIN 6923 A 4 M 4 mit Sperrverzahnung A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069239440040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
~DIN 6923 A 4 Sperrzahn Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung - Abmessung: M 4 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6923
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Sperrzahn
Abmessung:
M4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.140 KGM
Materialnummer:
06923.944.0040.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, Edelstahlmutter DIN 6923, Edelstahlmutter EN 1661, Sperrzahnmutter, din 6923 a4, din 6923 m4, din 6923, Flanschmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Sperrzahn-Muttern, Sperrzahnmuttern, TENSILOCK-Muttern, Vergleiche EN 1661, DIN 6923 A 4, DIN6923, M4, 4, A4, AM692340, 06923.944.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0264*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.