Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6923 A 4 M 10 mit Sperrverzahnung A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6923 A 4 M 10 mit Sperrverzahnung A 4 VE=S
DIN 6923 A 4 M 10 mit Sperrverzahnung A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069239440100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
~DIN 6923 A 4 Sperrzahn Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung - Abmessung: M 10 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6923
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Sperrzahn
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.050 KGM
Materialnummer:
06923.944.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, Edelstahlmutter DIN 6923, Edelstahlmutter EN 1661, Sperrzahnmutter, din 6923 a4, din 6923, sperrzahnmutter m10, Flanschmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Sperrzahn-Muttern, Sperrzahnmuttern, TENSILOCK-Muttern, Vergleiche EN 1661, DIN 6923 A 4, DIN6923, M10, 10, A4, AM6923100, 06923.944.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1094*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1494*
€ 0,17779
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.