Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6925 8 M 33 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6925 8 M 33 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 6925 8 M 33 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-069258100330000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 6925 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 33 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6925
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33
Gewicht in kg per 100 Stück:
31.700 KGM
Materialnummer:
06925.810.0330.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 980 verzinkt, din 6925, iso 7042 reyher, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7042, DIN 6925 8, DIN6925, M33, 33, AM6925330, 06925.810.0330.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8375*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,1775*
€ 6,16123
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0575*
€ 6,01843
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7875*
€ 5,69713
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,6475*
€ 5,53053
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,5975*
€ 5,47103
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,8375*
€ 4,56663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.