Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7042 10 M 14 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7042 10 M 14 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 7042 10 M 14 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070421100140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
ISO 7042 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 14 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7042
Werkstoff:
10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.200 KGM
Materialnummer:
07042.110.0140.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, m14 din980 10, din 6925, din 6925-10, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, ISO 7042 10, ISO7042, M14, 14, AM7042140, 07042.110.0140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4277*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5677*
€ 0,67556
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5577*
€ 0,66366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5277*
€ 0,62796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5177*
€ 0,61606
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5077*
€ 0,60416
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4277*
€ 0,50896
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.