Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7042 10 M 27 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7042 10 M 27 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 7042 10 M 27 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070421100270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
ISO 7042 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 27 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7042
Werkstoff:
10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27
Gewicht in kg per 100 Stück:
17.000 KGM
Materialnummer:
07042.110.0270.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925-10, din 6925, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, ISO 7042 10, ISO7042, M27, 27, AM7042270, 07042.110.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0577*
  
Preis gilt ab 120.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,4077*
€ 1,67516
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,3777*
€ 1,63946
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3177*
€ 1,56806
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,2877*
€ 1,53236
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,2577*
€ 1,49666
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 1,0577*
€ 1,25866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.