Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7042 10 M 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7042 10 M 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 7042 10 M 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070421100300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
ISO 7042 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 30 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7042
Werkstoff:
10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30
Gewicht in kg per 100 Stück:
23.790 KGM
Materialnummer:
07042.110.0300.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925-10, din 6925, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, ISO 7042 10, ISO7042, M30, 30, AM7042300, 07042.110.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7324*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3724*
€ 2,82316
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3424*
€ 2,78746
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2224*
€ 2,64466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1624*
€ 2,57326
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1024*
€ 2,50186
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,7324*
€ 2,06156
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.