Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7042 8 M 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7042 8 M 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 7042 8 M 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070428100100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
ISO 7042 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7042
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.060 KGM
Materialnummer:
07042.810.0100.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, ISO 7042 8, ISO7042, M10, 10, galZn, AM7042100, 07042.810.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1522*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1932*
€ 0,22991
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1912*
€ 0,22753
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1842*
€ 0,2192
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1802*
€ 0,21444
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.