Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7042 A 4 M 3 DIN 934 mit 3-Punkt-Quetschung A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7042 A 4 M 3 DIN 934 mit 3-Punkt-Quetschung A 4 VE=S
ISO 7042 A 4 M 3 DIN 934 mit 3-Punkt-Quetschung A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070429400030000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
ISO 7042 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 3 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7042
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.034 KGM
Materialnummer:
07042.940.0030.000
Weitere Suchbegriffe: DIN 6925 Sechskantmutter, DIN 980, DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahlmutter DIN 934, Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, iso 7042 a4 m3, edelstahlmutter din 6925, din 6925 a4, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, ISO 7042 A 4, ISO7042, M3, 3, AM704230, 07042.940.0030.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,057*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,057*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.