Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 A 2 M 3 x 10 -H A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7045 A 2 M 3 x 10 -H A 2 VE=K
ISO 7045 A 2 M 3 x 10 -H A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-070459259030010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 10 -H VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7045
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
H
Abmessung:
M3x10-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.088 KGM
Materialnummer:
07045.925.9030.010
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, iso 7045 a2, edelstahlschraube din 7985, din en iso 7045 m3, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, ISO 7045 A 2, ISO7045, M3x10-H, 3x10-H, A2, AM7045310, 07045.925.9030.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0146*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,00879*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.