Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 A 2 M 4 x 60 -Z A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7045 A 2 M 4 x 60 -Z A 2 VE=S
ISO 7045 A 2 M 4 x 60 -Z A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070459260040060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 A 2 Z Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 4 x 60 -Z VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7045
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Z
Abmessung:
M4x60-Z
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.544 KGM
Materialnummer:
07045.926.0040.060
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, iso 7045 a2 m4x60, edelstahlschraube din 7985, iso 7045 m4, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, ISO 7045 A 2, ISO7045, M4x60-Z, 4x60-Z, AM7045460, 07045.926.0040.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0429*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.