Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 A 4 M 5 x 45 -H A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7045 A 4 M 5 x 45 -H A 2 VE=S
ISO 7045 A 4 M 5 x 45 -H A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070459440050045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 A 4 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 45 -H VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7045
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
H
Abmessung:
M5x45-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.800 KGM
Materialnummer:
07045.944.0050.045
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, din en iso 7045 a4, edelstahlschraube din 7985, iso 7045 m5, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, ISO 7045 A 4, ISO7045, M5x45-H, 5x45-H, A2, AM7045545, 07045.944.0050.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0869*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.