Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 -1 4.8 M 4 x 6 -H VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 -1 4.8 M 4 x 6 -H VE=S
ISO 7046 -1 4.8 M 4 x 6 -H VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070464040040006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 6 -H VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7046
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
H
Abmessung:
M4x6-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.075 KGM
Materialnummer:
07046.404.0040.006
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965 m4x6, din 965, din 965 m4, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, ISO 7046-1 4.8, ISO7046, M4x6-H, 4x6-H, AM704646, 07046.404.0040.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0146*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0146*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.