Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 -1 4.8 M 8 x 20 -H VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 -1 4.8 M 8 x 20 -H VE=S
ISO 7046 -1 4.8 M 8 x 20 -H VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070464040080020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 8 x 20 -H VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7046
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
H
Abmessung:
M8x20-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.821 KGM
Materialnummer:
07046.404.0080.020
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965 m8, din 965, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, ISO 7046-1 4.8, ISO7046, M8x20-H, 8x20-H, AM7046820, 07046.404.0080.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0431*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0436*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.