Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 -1 4.8 M 3 x 16 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 -1 4.8 M 3 x 16 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 7046 -1 4.8 M 3 x 16 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070464140030016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 16 -H VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7046
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
H
Abmessung:
M3x16-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.082 KGM
Materialnummer:
07046.414.0030.016
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965 m3x16, din 965, din 965 m3, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, ISO 7046-1 4.8, ISO7046, M3x16-H, 3x16-H, AM7046316, 07046.414.0030.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00614*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00857*
€ 0,0102
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00837*
€ 0,00996
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00815*
€ 0,0097
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00771*
€ 0,00917
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00748*
€ 0,0089
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00614*
€ 0,00731
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0061*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.